Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen 295mm selbstklebend VE=25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Abheftstreifen 295mm selbstklebend VE=25 Stück
Abheftstreifen 295mm selbstklebend VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA021246
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     8804-25
EAN/GTIN:
     5701193020428
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Abheftstreifen A4
  • Selbstklebend
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Ab jetzt brauchen Sie nicht mehr zu lochen, die Abheftstreifen nur noch an den Dokumenten befestigen und in ein Ringbuch einlegen
  • Länge: 295 mm
  • Art der Verpackung und Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
295 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, abheftstreifen pvc glasklar, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, 8804, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, Selbstklebeheftstreifen, Selbstklebeheftzunge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,1032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,57*
€ 5,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,93*
€ 4,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,50*
€ 4,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 3,48*
€ 4,14
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,42*
€ 4,07
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,58*
€ 3,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.