Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenbleistift 0,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinminenbleistift 0,7mm
Feinminenbleistift 0,7mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA032053
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     841347
EAN/GTIN:
     0070330421882
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Der Komfort-Druckbleistift 0,7mm mit superweicher, gummierter Griffzone.
  • Integrierter Radiergummi mit Schutzkappe.
  • Nachfüllbar mit Standartminen, metallgefaßte Minenführung.
  • inkl. 3 Minen
  • Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Bic
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
transparent
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,91*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,10*
€ 1,95*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 2,85*
2 Tage
11
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,95*
€ 18,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,44*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.