Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation Styrorac Tablare grau VE=3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sortierstation Styrorac Tablare grau VE=3 Stück
Sortierstation Styrorac Tablare grau VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA044695
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     280-3123.80
EAN/GTIN:
     7612176112499
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • Styrorac Tablar
  • für styrorac Serie
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: Grau
  • Packungsinhalt: 3 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.729 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Briefkorb, Briefkorb-Stapelträger, Briefkorb-Stapelwand, BriefkorbStapelträger, BriefkorbStapelwand, Stapelträger, Stapelwand
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 11,57*
€ 17,30*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,85*
€ 17,30*
2 Tage
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,32*
€ 19,44*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 23,54*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 26,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,85667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
280-304.02
ab € 1,56*
Ähnlich
Styro
282-03407.38
ab € 50,70*
Ähnlich
Styro
282-03407.98
ab € 50,55*
Ähnlich
Styro
282-03007.38
ab € 35,39*
Ähnlich
Styro
282-03007.98
ab € 35,28*
Ähnlich
Styro
282-03007.99
ab € 46,91*
Ähnlich
Styro
280-3015.35
ab € 10,75*
Ähnlich
Styro
280-3015.95
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.