Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock A4 70g/qm 80 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock A4 70g/qm 80 Blatt liniert
Kollegblock A4 70g/qm 80 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-KATA045623
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     46737
EAN/GTIN:
     4006050467370
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Kollegblock aus 70 g/qm, holzfreiem weißem Papier
  • Rückwand 600 g/qm
  • ganzseitige Spiralbindung
  • Micro-Perforation
  • abgetrennte Seite im DIN-Format,
  • mit Innenrand
  • liniert
  • 4-fach gelocht
  • DIN A4
  • 80 Blatt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.405 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
GPSR:
Format Werk GmbH , Wallackstraße , 3, 4632, Gunskirchen, Österreich, https://www.formatwerk.com, info@formatwerk.com , +43 7246 7661 0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 1,99*
2 Tage
64
5
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01613* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
044330 10
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.