Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreis-Cutter bis 150mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreis-Cutter bis 150mm rot
Kreis-Cutter bis 150mm rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA067171
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770630
EAN/GTIN:
     4011123528902
Suchbegriffe:
Kreis-Cutter
Kreiscutter
kreis-cutter ecobra
kreis-cutter
  • Kreis-Cutter mit Skalierung für Durchmesser von 10 - 150 mm
  • inkl. Schutzkappe und Schutzscheibe
  • rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Klingenbreite:
150 mm
Marke:
Ecobra
Weitere Suchbegriffe: Grafikermesser, Grafikmesser, Konturenmesser, Kreisschneider, Schablonenmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 8,25*
€ 4,16*
ab € 6,06*
€ 9,26*
7 Tage
24
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 9,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770960
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.