| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA067519 Herst.-Nr.: 3305 EAN/GTIN: 4005063033053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Linea Natron-Packpapier Rolle
- Farbe: braun
- Material: Recyclingpapier
- Papiergewicht: 80 g/qm
- Größe: 100 cm x 5 m (B x L)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1000 mm | Bruttogewicht: | 0.3860 kg | Farbname: | natur | Marke: | Staufen | Material: | Papier | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 10,05* | € 13,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 10,1717* | € 13,8317* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,34795* | € 14,02795* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,01* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|