Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 775 M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreibermine Express 775 M schwarz
Kugelschreibermine Express 775 M schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA073581
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     7761
EAN/GTIN:
     4004675077615
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Für saubere und dokumentenechte Schrift.
  • Passt in Schneider-Kugelschreiber und Gelschreiber mit universeller Passform 'Plug & Play', sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit X 20-System.
  • Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt schmierfrei und sauber genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Bruttogewicht:
0.002 kg
dokumentenecht:
ja
Länge:
107 mm
Marke:
Schneider
Material:
Metall
Minensystem:
Standardmine
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Mine
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
456
1
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,70*
Lager 467
6417
10
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,79*
1 Tag
30
10
€ 4,95*
ab € 0,421*
€ 0,791*
10
€ 6,95*
ab € 0,417*
€ 0,811*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,46*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.