Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängemappen
>
Artikel
Hängetasche Vetro Mobil 230g/qm Karton mit Leinenfröschen grün VE=5 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA078065
Hersteller:
Bene
Herst.-Nr.:
116905GN
EAN/GTIN:
9003267650408
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängetasche mit Hängeschiene 345 mm für DIN A4
Intensiv-Farbkarton
mit seitlicher, expandierender Leinenverstärkung.
Komplett mit KS-Reiter und Beschriftungsschilder
Ausführung: Karton
Farbe: grün
Format/Größe: A4
Inhalt: 5
Sonstiges: 230g/qm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Fröschen
Bruttogewicht:
0.407 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
grün
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Farbname:
grün
Heftungsart:
lose
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Hängeregistratur
>
Hängeregistraturmappen
Weitere Suchbegriffe:
Hängemappen
,
Hänge-Tasche
,
Hängetasche
,
Hängetasche Registratur
,
hängemappe a4 230g/qm karton
,
leitz einhängemappen
,
a4 einhängemappe
,
116905
,
Hänge
,
Hänge-Klarsichttasche
,
Hängeklarsichttasche
,
Hängeregistratur
,
Hängeregistraturtasche
,
Klarsichttasche
,
Tasche
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,17*
€ 12,89*
Lager 467
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 8,68*
€ 13,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,736* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene 116359 Hängeordner Kunststoff Durchscheinend
Bene
116359
ab € 0,2648*
Zubehör
Beschriftungsschild Vetro für Kunststoffreiter 116359, 60 x 14mm, 1 Pack = 50 St
Leitz
116269WS
ab € 5,66*
Zubehör
Beschriftungsschild Vetro, für Reiter 60 x 30 mm, 1 VE = 50 Stück, weiß
Leitz
116260WS
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen