Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliphefter Duraclip Original 60 grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cliphefter Duraclip Original 60 grau
Cliphefter Duraclip Original 60 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA132692
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220910
EAN/GTIN:
     4005546210643
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemm-Mappe DURACLIP 60
  • Material und Farbe der Klemme: Spezialstahl, schwarz
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Größe (B x H): 220 x 307 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 60 Blatt
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/grau
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Clip, bis zu 60 Blatt Fassungsvermögen
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.053 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe des Clips:
schwarz
Farbname:
schwarz
Füllhöhe:
6 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmmappe durable duraclip din a4 pvc, clip-hefter durable, clip hefter, Klemm, Klemmhandmappe, KlemmMappe, Kliphefter, Kunststoffhefter, Mappe, Plastikhefter, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,00*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 2,01*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,11*
1 Tag
107
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,33*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.