Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 3,0mm mit Anschlagschiene grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 3,0mm mit Anschlagschiene grau
Locher 3,0mm mit Anschlagschiene grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA157358
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080085
EAN/GTIN:
     4002432310333
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30
  • Material: Metall
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.417 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
3 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
1
€ 5,49*
ab € 6,54*
€ 9,75*
1
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,50*
2 Tage
139
1
€ 4,99*
ab € 7,08*
€ 10,51*
Lager 467
105
1
€ 5,87*
ab € 7,35*
€ 10,95*
2 Tage
280
1
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
55020085
ab € 11,91*
Zubehör
Leitz
55050095
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.