| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA159578 Herst.-Nr.: 253101316 EAN/GTIN: 4250414100049 |
| |
|
| | |
| - Packpapierrolle zum Verpacken und Ausstopfen
- gerippt
- Papiergewicht 70g/qm
- Rollenbreite: 100cm
- Rollenlänge: 10m
- Gewicht 610g
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Bruttogewicht: | 0.72 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Marke: | smartboxpro | GPSR: | Smartbox Pro GmbH, Liebenstein, 15, 95703, Plößberg, Deutschland, www.smartboxpro.com, info@smartboxpro.com, +49 9631 605 1100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,79* | € 4,50* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,17* | € 4,50* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,82* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|