Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier-Abroller für Rollenbreiten bis 50cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packpapier-Abroller für Rollenbreiten bis 50cm schwarz
Packpapier-Abroller für Rollenbreiten bis 50cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA159600
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     264160101
EAN/GTIN:
     4250414106133
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • SMARTBOXPRO Packpapier-Abroller für 500 mm Rollenbreite
  • mit Standfüßen, 19 mm Spindel und Schneidevorrichtung,
  • aus Metall, für Wand- und Tischmontage, inkl. Befestigungsmaterial für die Tischmontage,
  • Maße: (B)620 x (T)300 x (H)350 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall
Besonderheiten:
für Tischmontage
Breite:
620 mm
Bruttogewicht:
3.3 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
350 mm
Marke:
smartboxpro
Material:
Metall
Tiefe:
300 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 50,95*
€ 68,80*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 53,09*
€ 69,27*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 122,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
264160201-1
ab € 52,70*
Sonstiges
Smartbox Pro
264160401-1
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.