Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA162361 Herst.-Nr.: 100340698 EAN/GTIN: 3595560008872 |
| |
|
| | |
| - Stabiler Standfuß
- Standrohr aus Stahl mit Epoxyd-Beschichtung
- Haken aus ABS
- Schirmständer aus Polypropylen
- 8 versetzt angebrachte, runde Haken, versehen mit einem rutschfesten Band zur besseren Haftung der Kleidung
- Schirmhalter und Tropfschale für bis zu 9 Schirme
- Größe: 340 x 1.800 mm (DM x H), Gewicht : 6 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 340 mm | Bruttogewicht: | 9.3 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 1750 mm | Marke: | Unilux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, Stockschirm Halter, Stockschirmhalter, Stützschirm Halter, Stützschirmhalter, garderobenständer mit 8 haken, regenschirmständer, regenschirmständer unilux, Garderoben, Garderoben-Leiste, Garderobenleiste, Leiste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,26* | € 61,98* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 52,85* | € 69,35* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 50,83* | € 69,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,39* | € 84,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,31* | € 86,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|