Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter 18mm blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter 18mm blau/schwarz
Cutter 18mm blau/schwarz
Cutter 18mm blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA165602
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78918
EAN/GTIN:
     4003801728728
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Softgrip-Cutter 18 mm, in Profi-Qualität.
  • Durch das edle Design und die gummierte Griffzone wird das Schneiden zum Vergnügen.
  • Die gummierten Griffschalen mit Rutschbremse erlauben eine optimale Handhabung.
  • Eine exakte Klingenführung wird durch den Metallkern gewährleistet, die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position.
  • Zwei Ersatzklingen befinden sich im Klingenmagazin des Griffteils ... jederzeit griffbereit !
  • Länge 17,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
25 mm
Klingenbreite:
18 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser wedo 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,52*
1
€ 9,80*
ab € 3,16*
€ 4,85*
Lager 467
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,33*
1
€ 4,16*
ab € 3,94*
€ 5,98*
3 Tage
397
1
€ 8,90*
ab € 4,20*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.