Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A4 Lineatur 2 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A4 Lineatur 2 16 Blatt
Schulheft A4 Lineatur 2 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA173734
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331052C
EAN/GTIN:
     3329683310525
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • Lineatur 2
  • liniert
  • 2. Schuljahr grün hinterlegt
  • Besonders robuster Einband
  • Zweifarbig
  • flexibel mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert
  • satiniertes Papier
  • Farbe: schneeweiß
  • holzfrei
  • 90g/ qm
  • Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Format DIN A4
  • 16 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.12 kg
Lineatur:
Lineatur 2
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,06* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.