| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA173775 Herst.-Nr.: 331505C EAN/GTIN: 3329683315056 |
| |
|
| | |
| - Lineatur 5
- kariert 5/5mm ohne Rand
- Besonders robuster Einband
- Zweifarbig
- flexibel mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert
- satiniertes Papier
- schneeweiß
- holzfrei
- 90g/ qm
- Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
- Format DIN A5
- 16 Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | kariert | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.06 kg | Farbe: | rot | Lineatur: | Lineatur 5 | Marke: | Clairefontaine | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, rechenheft lineatur 5, schulheft, schulheft kariert ohne rand, Diarium, kariert, Kladde, Matheheft, Mathematikheft, Notizbuch, Schreibbuch, Schreibheft |
| | |
| |