Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabenetiketten 3784 A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstabenetiketten 3784 A-Z
Buchstabenetiketten 3784 A-Z
Artikel-Nr.:
     467-KATA176868
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3784
EAN/GTIN:
     4004182037843
Suchbegriffe:
Alphabetleisten-Aufkleber
Alphabetleisten-Etiketten
Aufkleber
Aufklebeschilder
  • Home Buchstaben
  • Schrift Univers Bold 71pt
  • Polyester
  • selbstklebend
  • 2 Bögen, 26 Etiketten
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
26
Anzahl Etiketten je Packung:
52
Blattformat:
76x120mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
2 Bogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,41*
1
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,64*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,68*
1 Tag
66
1
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,24*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,445* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.