Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA179072 Herst.-Nr.: 5158011 EAN/GTIN: 9008056833147 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen 6/58 in schwarz
- für Stempel Professional 5208, 5480
- Zu 2 Stück in Blister verpackt
- ohne Öl
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.061 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe, 5208, 5480, 6/58, Austauschkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,92* | € 7,845* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,47* | € 8,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,30* | € 9,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,28* | € 10,73* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,16* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,08* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|