Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenstift triplus micro 0.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinminenstift triplus micro 0.7mm
Feinminenstift triplus micro 0.7mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA185434
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     77427
EAN/GTIN:
     4007817774151
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Druckbleistift triplus micro Spitze voll versenkbar Mine auswechselbar Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden Kunststoffschaft Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar Clip vorhanden Ergonomische Dreikant-Schaft für leichtes und ermüdungsfreies Schreiben Schaftfarbe: grau Minenstärke: 0,7 mm Härtegrad: HB
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bruttogewicht:
0.01232 kg
Form:
dreikant
Härtegrad:
HB
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
grau
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift staedler 0,7mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,97*
2 Tage
23
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,98*
Lager 467
23
1
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 3,24*
1
€ 7,95*
ab € 2,06*
€ 3,55*
1 Tag
23
1
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.