Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A4 Leinen 250 Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschäftsbuch A4 Leinen 250 Blatt kariert
Geschäftsbuch A4 Leinen 250 Blatt kariert
Geschäftsbuch A4 Leinen 250 Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     467-KATA187133
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     415E
EAN/GTIN:
     3130630004158
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Geschäftsbuch für privaten Bereich.
  • Hochwertige Verarbeitung.
  • Einband aus Leinen.
  • Gebunden und durchgehend paginiert
  • Ausführung: kariert
  • Farbe: schwarz
  • Format/Größe: DIN A4
  • Inhalt: 250
  • Sonstiges: 110 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Besonderheiten:
durchgehend pagniert
Blattanzahl:
250 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2 kg
Einbandmaterial:
Leinen
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Lineatur:
kariert
Marke:
Exacompta
Papiergewicht:
110 g/qm
Produktbezeichnung:
Geschäftsbuch
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, geschäftsbuch a4 kariert, notizbuch a4, notizbuch, Diarium, Journal, Schreibkladde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
34
€ 12,00*
ab € 32,57*
€ 44,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,53*
€ 64,93*
€ 5,50*
ab € 53,59*
€ 73,28*
5 Tage
34
€ 5,50*
ab € 58,28*
€ 77,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
412E
€ 23,62*
Sonstiges
Exacompta
413E
€ 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.