Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette Europa 300x240x90mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldzählkassette Europa 300x240x90mm weiß
Geldzählkassette Europa 300x240x90mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA20775X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150658000
EAN/GTIN:
     4003801039077
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
  • WEDO EUROPA Kombinationskassette für Hart- und Papiergeld weiß
  • Handliche nahtlos gezogene Stahlblechkassette mit Koffer-Tragegriff
  • Zylindersicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln
  • Schlüssel-Nr. auf dem Schloß eingeschlagen
  • Hartgeldeinsatz (weiß) gleitet automatisch nach hinten
  • Größe: 30,0 x 24,0 x 9,0 cm
  • Fassungsvermögen Hartgeld 125,75 Euro
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Koffertragegriff, Zylindersicherheitsschloss
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
2.29 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
95 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
315 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Münzeinsatz:
8 Fächer
Weitere Suchbegriffe: geldkassette weiß wedo, geld kassette, geldkassetten wedo, Europa, Geldtransportkoffer, Kassa, Kassette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 2,90*
ab € 33,68*
€ 46,21*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 37,45*
€ 50,66*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 44,16*
€ 59,25*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 52,13*
€ 69,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.