Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb Sorty Jumbo A3 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekorb Sorty Jumbo A3 blau
Ablagekorb Sorty Jumbo A3 blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA213452
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52320035
EAN/GTIN:
     4002432352982
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Sorty JUMBO
  • mehrfach übereinander stapelbar
  • mit grau-transparenter, auswechselbarer Trennwand
  • mit Beschriftungsschild
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A3 quer oder 2 x A4
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
508 mm
Bruttogewicht:
1.067 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A3 quer
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
127 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, leitz briefkorb a3, ablagekorb, ablagekorb din a3, 5232, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Papierablage, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,22*
€ 22,84*
Lager 467
49
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,62*
€ 23,39*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,29*
€ 23,39*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,15*
€ 23,40*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,14*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.