Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel 140x345x50mm 120g/qm braun VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbeutel 140x345x50mm 120g/qm braun VE=250 Stück
Musterbeutel 140x345x50mm 120g/qm braun VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA217020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49390
EAN/GTIN:
     4003928401177
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Für Muster und Warensendungen
  • Mit Seitenfalte und Klotzboden
  • Zweifach gerillt und dreifach gelocht
  • 140x345x50mm
  • Natron
  • Farbe braun,
  • Papiergewicht: 120g/qm
  • Packung mit 250 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zweifach gerillt, dreifach gelocht
Blattformat:
140x345mm
Breite:
140 mm
Falte:
50 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Höhe:
50 mm
Klebung:
ohne
Länge:
345 mm
Marke:
Curtis
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Musterbeutel, Musterfaltenbeutel, Mustersack, Warenprobesack, briefhülle braun, briefhülle, briefhülle 120g, Faltboden, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, FaltbodenVersandhülle, Faltentasche, Karton, Karton-Versandtasche, KartonVersandtasche, Lohnbeutel, Papprückwand, Papprückwand-Versandtasche, PapprückwandVersandtasche, Seitenfaltentasche, Versandhülle, Versandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.