Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Slider Memo XB farbig sortiert
Kugelschreiber Slider Memo XB farbig sortiert
Kugelschreiber Slider Memo XB farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA217288
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150296
EAN/GTIN:
     4004675069566
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Kugelschreiber mit ViscoGlide-Technologie
  • ergonomische gummierte Stiftform
  • extrabreite verschleißfeste Schreibspitze aus Edelstahl
  • die Schrift ist auch auf glatten Papieren schnell trocken
  • beim Markieren mit Textmarkern sind die geschriebenen Notizen wischfest
  • mit stabilem Metallclip
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche. Kappe mit Metallclip, umsteckbar
Bruttogewicht:
0.078 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe:
sortiert
Farbe des Clips:
silber
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Schneider
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
sortiert
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
XB mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Set, kugelschreiber schneider, kugelschreiber, Druckkugelschreiber, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,63*
€ 9,00*
Lager 467
2080
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,90*
€ 9,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.