Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA224945 Herst.-Nr.: 630223 EAN/GTIN: 4018474630223 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit 1306
- Verwendung für Druckertyp: Kyocera FS-2000
- max. Anzahl der Druckseiten: 12000
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.91 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 12000 | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | TK310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Unisys, Toner Cartridge Unisys, Toner Unisys, Tonerkartusche Unisys, Tonerkassette Unisys, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |