Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA228871 Herst.-Nr.: ZV535 EAN/GTIN: 4004360996184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - PC-Bankformulare entsprechen den Richtlinen des deutschen Kreditgewerbes, sind institutsneutral und gültig für alle Banken und Sparkassen.
- Aus beleglesefähigem OCR-Spezialpapier mit ultra-feiner Microperforation.
- Für Inkjet- und Laserdrucker geeignet.
- Ausführung: OCR-Spezialpapier (Ink/Laser), beleglesefähig, MP
- Format/Größe: A4
- Inhalt: 100 BL
- Sonstiges: 90 g
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftlochung: | nein | Besonderheiten: | für InkJet- u. Laserdrucker | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.621 kg | Marke: | Sigel | selbstdurchschreibend: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: orderscheck, Bankformular, Formular, Scheckeinreicher, Scheckformular |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 15,50* | € 22,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 17,76* | € 25,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 17,90* | € 25,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 18,99* | € 27,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,17* | € 29,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,179* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|