Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA239512 Herst.-Nr.: 56389-00001 EAN/GTIN: 4042448033376 |
| |
|
| | |
| - tesa extra Power Universal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vielem mehr
- für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
- das gewebeverstärkte Folienband ist von Hand einreißbar
- Größe: 50 mm x 50 m
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | Bandbreite: | 50 mm | bedruckbar: | nein | Besonderheiten: | Reparaturband | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.489 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Reparaturband, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 56389, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Duct, Duct-Tape, DuctTape, Folienband, Gewebe, Gewebe-Band, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Glasfaser, Glasfaser-Gewebeband, GlasfaserGewebeband, Glasfaserklebeband, Klebeband, Panzertape, PVC, PVC-Klebeband, PVCKlebeband, Tape, Vin, Vinyl |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 6,55* | € 8,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,21* | € 8,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,55* | € 8,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,73* | € 9,19* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 6,97* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1394* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|