Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb Sorty A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekorb Sorty A4 grau
Ablagekorb Sorty A4 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA243230
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52310085
EAN/GTIN:
     4002432352968
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefkorb Sorty
  • mehrfach übereinander stapelbar
  • mit grau-transparenter, auswechselbarer Frontklappe
  • mit Beschriftungsschild
  • Material: Polystyrol (PS)
  • für A4-Längsformat
  • Format: 291 x 380 x 127 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
291 mm
Bruttogewicht:
0.8 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4 hoch mit Frontklappe
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
127 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, a4 briefablage leitz grau, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 5231, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Papierablage, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 13,49*
€ 19,48*
4
€ 5,50*
ab € 13,45*
€ 19,59*
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 13,88*
€ 19,99*
1
€ 6,95*
ab € 13,56*
€ 20,25*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 14,18*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52310035
ab € 13,42*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.