Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA243826 Herst.-Nr.: 268-1321.98 EAN/GTIN: 7612176108218 |
| |
|
| | |
| - Aufbaueinheiten zur Erweiterung von styrodoc Sortierstationen
- 3 Fächer breit
- einfache Steckmontage
- sehr stabil
- Fachhöhe Jumbo 127mm
- viele Kombinationsmöglichkeiten.
- Aufbaueinheit 1 Etagen 3 Fächer
- grau/schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 3 Fächer | Breite: | 140 mm | Farbe: | grau/schwarz | Farbname: | grau schwarz | für Format: | bis C4 | Höhe: | 723 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Styro | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 331 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, sortierstation styrorac grau/schwarz, ablagesystem, ablagesystem styro, Accessoire, Aufbaueinheit, Briefablage, Briefablage-Kasten, BriefablageKasten, Formularkasten, Kasten, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schublade, Stapelkassette |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,96* | € 29,83* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,47* | € 30,41* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,41* | € 31,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,76* | € 36,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 30,48* | € 41,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|