Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm VE=960 Stück gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm VE=960 Stück gelb
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm VE=960 Stück gelb
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm VE=960 Stück gelb
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 45,7x21,2mm VE=960 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA245886
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6041-20
EAN/GTIN:
     4004182060414
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Farbige Etiketten
  • 45,7x21,2 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • gelb
  • 20 Blatt / 960 Etiketten
  • Farbige Mini-Etiketten verleihen Ihren Beschriftungen mehr Aufmerksamkeit.
  • Ideal für Beschriftungen im eXtra Small Kleinformat
  • Für Laser-, Farblaser- und Tintenstrahldrucker.
  • Bedrucken leicht gemacht - Einfach die kostenlose Software Avery Zweckform Assistent
  • für Microsoft Office herunterladen.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
48
Anzahl Etiketten je Packung:
960
Blattformat:
A4
Breite:
45,7 mm
Etikettenbreite:
45.7 mm
Etikettenhöhe:
21.2 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
960 Stück
GPSR:
Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, kopieretiketten gelb, 20, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, farbig, farbige, L6041, L6041-20, L604120, selbstklebende, wiederablösbar, zweckform
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 7,38*
€ 10,76*
3 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,78*
Lager 467
50
1
€ 5,87*
ab € 8,63*
€ 12,58*
2 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 9,16*
€ 13,21*
1
€ 7,95*
ab € 9,23*
€ 13,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
1 Paket enthält 960 Etiketten (ab € 0,00899* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.