Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 63,5x46,6mm VE=540 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Etiketten 63,5x46,6mm VE=540 Stück
Etiketten 63,5x46,6mm VE=540 Stück
Etiketten 63,5x46,6mm VE=540 Stück
Etiketten 63,5x46,6mm VE=540 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA246105
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6025REV-25
EAN/GTIN:
     4004182060254
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Wiederablösbare Etiketten
  • 63,5x46,6 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiss
  • 30 Blatt / 540 Etiketten
  • bei häufig wechselnden Beschriftungen
  • rückstandsfreies Entfernen bestehender Etiketten
  • kurzfristiges Anbringen und Wiederablösen von speziellen Hinweis-Etikett
  • perfekt geeignet zur Preisauszeichnung / Produktbeschriftung/ Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
18
Anzahl Etiketten je Packung:
540
Blattformat:
A4
Breite:
63,5 mm
Etikettenbreite:
63.5 mm
Etikettenhöhe:
46.6 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
540 Stück
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 25, ablösbar, ablösbare, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, L6025REV, L6025REV-25, L6025REV25, universal, universal-etiketten, universaletiketten, wiederablösbare, zweckform
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,34*
€ 10,72*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,40*
€ 10,76*
Lager 467
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,66*
€ 12,60*
2 Tage
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 13,02*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 9,17*
€ 13,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
1 Paket enthält 450 Etiketten (ab € 0,01925* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.