Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker boss original gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker boss original gelb
Textmarker boss original gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA250478
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/24
EAN/GTIN:
     4006381333627
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Textmarker STABILO BOSS ORIGINAL
  • nachfüllbar, schattenfrei kopierbar
  • 2 - 5 mm
  • Tinte auf Wasserbasis, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • große Leuchtkraft und lange Lebensdauer, hohe Offenlagerfähigkeit, markante Form verhindert Wegrollen
  • Schaftfarbe in Schreibfarbe
  • Leuchtfarbe: Gelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
schattenfrei kopierbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.01932 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
gelb
Strichbreite:
2,0-5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, 70, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7983
1
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,22*
10
€ 4,16*
ab € 0,80*
€ 1,23*
1 Tag
262
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,28*
Lager 467
112
1
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.