Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA259728 Herst.-Nr.: 78815 EAN/GTIN: 4003801792279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Cutter ergonomisch geformter Metallgriff und Klingenschieber auf dem Messerrücken (daher für Rechts- und Linkshänder geeignet)
- Extralanger Klingenaustritt von 25 mm
- Einfacher Klingenwechsel aus dem integrierten Magazin (mit 5 Ersatzklingen)
- Gewicht 226g
- Lieferung auf Blisterkarte mit fünf Trapez-Ersatzklingen
- Maße: ca. 16,7 x 2,0 x 6,0cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.258 kg | Farbe: | schwarz/rot | Farbname: | schwarz/rot | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Wedo | Material: | Metall/Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, cuttermesser 25mm, cutter messer, cuttermesser linkshänder, Cutter, Ersatzklingen, Klingen, Trapezklingen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,81* | € 9,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,90* | € 9,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,24* | € 10,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,36* | € 10,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,43* | € 10,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,43* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|