Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt schwarz
Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA263926
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97350C
EAN/GTIN:
     3329680973501
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenpapier 120g
  • DIN A4
  • Farbe: schwarz
  • VE=25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.196 kg
Farbe:
schwarz
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS,Rue de l'Étang,50,68490,Ottmarsheim,Frankreich,www.clairefontaine.com,info@clairefontaine.com,+33 3 89 83 24 24
Länge:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier a4 schwarz, tonkarton, tonkarton a4, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1184* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.