Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt goldgelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt goldgelb
Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt goldgelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA264034
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97353C
EAN/GTIN:
     3329680973532
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
  • Tonzeichenpapier 120g
  • DIN A4
  • Farbe: goldgelb
  • VE=25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
goldgelb
Länge:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,118* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.