Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt hellblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt hellblau
Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt hellblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA26414X
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97358C
EAN/GTIN:
     3329680973587
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenpapier 120g
  • DIN A4
  • Farbe: hellblau
  • VE=25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.194 kg
Farbe:
blau
Farbname:
hellblau
Länge:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS,Rue de l'Étang,50,68490,Ottmarsheim,Frankreich,www.clairefontaine.com,info@clairefontaine.com,+33 3 89 83 24 24
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton a4, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1184* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.