Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt orange


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt orange
Tonzeichenpapier A4 120g/qm VE=25 Blatt orange
Artikel-Nr.:
     467-KATA264271
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97366C
EAN/GTIN:
     3329680973662
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenpapier 120g
  • DIN A4
  • Farbe: orange
  • VE=25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.196 kg
Farbe:
orange
Länge:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton a4 orange, tonkarton a4, tonkarton, Bastelpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1188* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.