Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt minze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt minze
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt minze
Artikel-Nr.:
     467-KATA26431X
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97452C
EAN/GTIN:
     3329680974522
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
  • Fotokarton 300g/qm
  • im Format DIN A4 sind zu 25 Blatt in einer Klarsichtmappe verpackt.
  • minze
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.43 kg
Farbe:
grün
Farbname:
minze
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1708* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.