Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt rot-orange


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt rot-orange
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt rot-orange
Artikel-Nr.:
     467-KATA264417
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97455C
EAN/GTIN:
     3329680974553
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Fotokarton 300g/qm
  • im Format DIN A4 sind zu 25 Blatt in einer Klarsichtmappe verpackt.
  • rot orange
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.43 kg
Farbe:
rot/orange
Farbname:
rot-orange
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1704* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.