Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt gelb
Fotokarton A4 300g/qm VE=25 Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA264492
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97467C
EAN/GTIN:
     3329680974676
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 gelb
  • Fotokarton 300g/qm
  • im Format DIN A4 sind zu 25 Blatt in einer Klarsichtmappe verpackt.
  • gelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.43 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, foto-karton a4, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,1708* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.