Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokartonblock A3 270g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokartonblock A3 270g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert
Fotokartonblock A3 270g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert
Fotokartonblock A3 270g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA264557
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97149C
EAN/GTIN:
     3329680971491
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a3 sortiert
  • Fotokarton 270g
  • als Block in DIN A3
  • 10 Blatt
  • mit 10 Farben sortiert.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.474 kg
Farbe:
sortiert
Länge:
420 mm
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
10 Blätter
Papiergewicht:
270 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: foto karton, foto-karton a3, Bastelkarton, Block, Foto, Foto-Tonkarton, Fotokarton-Block, FotokartonBlock, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,505* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.