Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einnahme-Ausgabebeleg A6 Recycling VE=50 Blatt mit Ausfüllhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einnahme-Ausgabebeleg A6 Recycling VE=50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Einnahme-Ausgabebeleg A6 Recycling VE=50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Einnahme-Ausgabebeleg A6 Recycling VE=50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Einnahme-Ausgabebeleg A6 Recycling VE=50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Artikel-Nr.:
     467-KATA265715
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1205
EAN/GTIN:
     4004182012055
Suchbegriffe:
Ausgabebeleg
Kassa-Ausgang
Blau-Papier
Blaupapier
  • Ausgabebeleg
  • 149x105x5 mm DIN A6 QUER Bogen
  • 50 Blatt
  • Mit Dokumentendruck für erhöhte Fälschungssicherheit
  • Recycling-Qualität
  • Für Ihre Buchhaltung und Steuer, regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
  • Fälschungssicherer Dokumentendruck (netzartiger Hintergrunddruck).
  • Weiße Formulare mit Mikroperforation für leichtes Heraustrennen.
  • Wahlweise mit oder ohne Durchschlag einsetzbar, mit 1 Blatt Blaupapier.
  • Mit dem Blauen Engel zertifiziert und aus 100% Altpapier hergestellt.
  • mit Ausfüllhilfe
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
quer
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
148 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Zahlungsbeleg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
nummeriert:
nein
selbstdurchschreibend:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
GPSR:
Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
20
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 2,32*
1 Tag
138
1
€ 5,49*
ab € 1,44*
€ 2,47*
1
€ 4,75*
ab € 1,64*
€ 2,82*
1 Tag
124
1
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,87*
1 Tag
138
1
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,034* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.