Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA267197 Herst.-Nr.: 831297 EAN/GTIN: 4012700831293 |
| |
|
| | |
| - Deckweiß 732/7
- Produktverwendung: Farben vermischen
- Ausführung des Behälters: Tube
- Inhalt: 20 ml
- Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen
- Packungs-Inhalt: Packung mit 1 Tube
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.032 kg | Farbe: | weiß | GPSR: | Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstr., 9, 30163, Hannover, Deutschland, www.pelikan.com, info@pelikan.com, +49 3322 26360 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserfarben, wasserfarben pelikan, malfarben, Deckfarbe, Deckfarbe-Mischweiß, Deckfarbemischweiß, Gouache, Gouache-Deckweiß, GouacheDeckweiß, Grafiker, Grafiker-Deckweiß, GrafikerDeckweiß, Mischweiß, Wasserfarbe, Wasserfarbe-Mischweiß, Wasserfarbemischweiß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,41* | € 2,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,38* | € 2,34* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,66* | € 2,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,50* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,74* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,0705* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|