Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Ecobra 158x38mm schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Ecobra 158x38mm schwarz/rot
Cutter Ecobra 158x38mm schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA272542
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770550
EAN/GTIN:
     4011123565709
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • Die Klinge wird durch eine Zugfeder automatisch in den Griff zurückgezogen.
  • Trapezklinge beidseitig verwendbar.
  • Aufhängeloch besonders zum Öffnen und Zerschneiden von Kartons geeigent, auf Blisterkarte.
  • Metallgehäuse,Schiebeführung oberhalb des Gehäuses.
  • Diese ermöglicht den Einsatz für Rechts- und Linkshändler.
  • zusätzliche Schneidemöglichkeit an der Unterseite des Cutters für das Zerschneiden von Packschnur, Bindfaden und Kordel usw.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Zugfeder
Bruttogewicht:
0.145 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Klingenbreite:
18 mm
Marke:
Ecobra
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, ecobra sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, Abisoliermesser, Cutterklinge, Doppelschneider, Grafikermesser, Grafikmesser, Grafikskalpell, Graphikerscalpell, Kittmesser, Klinge, Konturenmesser, Kreisschneider, Messer, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Schneidefeder, Skalpell, Universalmesser, Walzenmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 6,45*
€ 4,16*
ab € 5,10*
€ 7,59*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 8,13*
10 Tage
31
€ 6,99*
ab € 9,12*
€ 13,35*
10 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 9,31*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770860
ab € 1,90*
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,40*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,43*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,22*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.