Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Verpackungspapiere
>
Packpapier
>
Packpapierrolle
>
Artikel
Packpapier 75cmx250m 70g/qm braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA277351
Hersteller:
Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
253101901
EAN/GTIN:
4250414100643
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier gerippt braun
Flexible zum Verpacken ideal zum Schützen und Ausstopfen
Materialstärke: 70 g/qm
Farbe: braun
Rollenbreite: 75cm
Rollenlänge: 250m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
13.79 kg
Marke:
smartboxpro
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Versand Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Packpapier
,
Packpapier-Rolle
,
Packpapierrolle
,
packpapier braun 250m
,
einschlagpapier
,
einschlagpapier braun
,
Kraftpackpapier
,
Packpapierbogen
,
Packseide
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 47,76*
€ 67,36*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 48,92*
€ 67,36*
Lager 1039
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 122,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,19104* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SBP-PACKPAPIERROLLE 0,50 x 250m, braun 70 g/m²
Smartbox Pro
253101701-1
ab € 27,13*
Sonstiges
SBP-PACKPAPIERROLLE 0,90 x 250m, braun 70 g/m²
Smartbox Pro
253102001-1
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen