Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm 300g/qm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton 50x70cm 300g/qm hellgrün
Fotokarton 50x70cm 300g/qm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-KATA278225
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6151
EAN/GTIN:
     4001868061512
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
  • Fotokarton 300g/qm
  • Format 50x70cm
  • hellgrün
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
grün
Farbname:
hellgrün
Länge:
700 mm
Marke:
Folia
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, fotokarton 300g, fotokarton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1040
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 0,86*
1 Tag
1040
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,59514*
€ 0,94514*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,19*
€ 6,63*
Lager 467
363 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,45*
2 Tage
47
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,84*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6135E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6155E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6117E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6100E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,15102*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6165
ab € 9,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.