Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Gusto 1l edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierkanne Gusto 1l edelstahl
Isolierkanne Gusto 1l edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-KATA280536
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     3527205100
EAN/GTIN:
     4002458462566
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
  • Hochwertiger Edelstahl mattiert
  • Ausgießer, Deckel und Griff Metall verchromt
  • Unzerbrechlicher Toptherm Vakuum-Isolierkörper
  • Spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.061 kg
Farbe:
edelstahl
Farbname:
edelstahl
Marke:
Alfi
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Deko Krug, Krug, Krüge, isolier-kanne alfi, isolier kanne, edelstahl krug, Getränkespender, Kaffeekanne, Teekanne, Wärmekanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 45,91*
€ 59,96*
23 Tage
1
€ 4,95*
ab € 46,30*
€ 59,99*
€ 5,50*
ab € 44,95*
€ 60,61*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 47,83*
€ 62,19*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 74,77*
€ 93,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,35*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.