Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA280679 Herst.-Nr.: 23271900 EAN/GTIN: 7313462719001 |
| |
|
| | |
| - Verschleißteile, wie Treiber und Matrize, sind im Magazin integriert und werden bei Magazinwechsel komplett ausgetauscht
- für elektrisches Heftgerät 5020e
- Heftleistung: 20 Blatt/2mm
- Material: Stahl, verzinkt
- Inhalt: 2 x 1500 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.118 kg | Farbe: | verzinkt | Farbname: | verzinkt | Heftleistung: | 20 Blatt | Klammernart: | 5020e | Marke: | Rapid | Material: | Stahl | Packungsinhalt: | 2x1500 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, 5020e, 5025e, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammern, Klammer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 25,48* | € 34,39* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 26,17* | € 36,38* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 27,10* | € 36,39* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,22* | € 39,55* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 28,86* | € 40,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00974* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|