| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA289925 Herst.-Nr.: 91245 EAN/GTIN: 4023103097988 |
| |
|
| | |
| - Scheuerschwamm
- Farbe gelb / grün
- starkes, offenes, Vlies auf hochwertigem Schaum verklebt
- mit angepasster Griffleiste (schont die Fingernägel / für bessere Handhabung)
- gleichmäßige Verteilung des Schleifmittels im Vlies
- scheuerstark
- für die Entferung stärkerer Schmutzablagerungen und Verkrustungen von unempfindlichen Oberflächen
- langanhaltende abrasive Wirkung
- sorgt für wirtschaftlichen Einsatz
- Waschbarkeit bis 60 Grad C und gute Verträglichkeit mit gebräuchlichen Reinigungsmitteln macht den Schwamm besonders hygienisch, 15 x 7 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vileda | Bruttogewicht: | 0.0200 kg | Farbe: | gelb/grün | Farbname: | gelb/grün | Marke: | Vileda |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,59* | € 0,84* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,58* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|