Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannmappe A4 390g/qm Karton grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannmappe A4 390g/qm Karton grün
Eckspannmappe A4 390g/qm Karton grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA291274
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     110700
EAN/GTIN:
     9003264430409
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • 3 Flügelmappe mit Eckspanngummi
  • Aus extrastarkem Colorspan-Karton 390 g/qm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit Klappen
Blattformat:
A4
Breite:
320 mm
Farbe:
grün
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Farbname:
grün
Heftungsart:
lose
Höhe:
245 mm
Marke:
Bene
Material:
Karton
Papiergewicht:
390 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, jurismappe leitz a4 grün, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Aktendeckel, Aktenmappe, Einlegemappe, Gummizug, Korrespondenzmappe, Mappe, Sammelmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,56*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,63*
3 Tage
165
€ 2,90*
ab € 2,10*
€ 3,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.